Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korktafel Unite 90x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Korktafel Unite 90x120cm
Korktafel Unite 90x120cm
Korktafel Unite 90x120cm
Korktafel Unite 90x120cm
Korktafel Unite 90x120cm
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-143154
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-143154
EAN/GTIN:
     8713797105408
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
  • Robuste Korktafel den für häufigen Gebrauch
  • Ökologische Oberfläche aus Naturkork
  • Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoff-Ecken (Pantone 433C)
  • Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich
  • Lieferung inklusive Montageset und Montageanleitung
  • Als passendes Zubehör empfehlen wir die Pinnadeln aus der Legamaster WOODEN-Serie
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Teilen Sie Informationen und behalten Sie diese im Blick. Ideal zum Anbringen von Notizen, Bildern, Zeichnungen oder Plänen. Nachhaltige Korkoberfläche kaschiert Einstichlöcher zuverlässig. Einfache Wandmontage mit Eckbefestigung.
Breite:
1200 mm
Bruttogewicht:
4.687 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbe:
braun
Höhe:
900 mm
Marke:
Legamaster
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
90 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
braun
Tafelfläche:
Kork
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinboard, Korkboard, Pinnboard
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
195
€ 5,87*
ab € 47,13*
€ 62,53*
12 Tage
21
Frei Haus
ab € 58,19*
€ 76,94*
Frei Haus
ab € 60,62*
€ 80,41*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,13*
€ 93,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.