Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster UNIVERSAL Korktafel 90x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster UNIVERSAL Korktafel 90x120cm
Legamaster UNIVERSAL Korktafel 90x120cm
Legamaster UNIVERSAL Korktafel 90x120cm
Legamaster UNIVERSAL Korktafel 90x120cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-142054
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-142054
EAN/GTIN:
     8713797049375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Robuste Korktafel den für häufigen Gebrauch. Naturkorkoberfläche. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich. Lieferung inklusive Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
3.5
Produkt-Typbezeichnung:
Korktafel
Farbe:
Braun
Artikelbezeichnung:
Legamaster UNIVERSAL Korktafel 90x120cm
GTIN:
8713797049375
Hersteller-Name:
Legamaster
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Teilen Sie Informationen und behalten Sie diese im Blick. Ideal zum Anbringen von Notizen, Bildern, Zeichnungen oder Plänen. Nachhaltige Korkoberfläche kaschiert Einstichlöcher zuverlässig. Einfache Wandmontage mit Eckbefestigung.
Ablageschale vorhanden:
Nein
Farbe des Rahmens:
Silber
Zubehör für Wandbefestigung:
Wand
Lieferumfang:
Montagematerialien
Garantiedauer:
2
beidseitig verwendbar:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Breite der Tafel:
120
Höhe der Tafel:
90
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
Garantie gewährt:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
45039000
Nettogewicht:
3500
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Korktafel
Material der Vorderseite:
Kork
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wand
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.