Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-143135 Herst.-Nr.: 7-143135 EAN/GTIN: 8713797105385 |
| |
|
| | |
| - Robuste Korktafel den für häufigen Gebrauch
- Ökologische Oberfläche aus Naturkork
- Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoff-Ecken (Pantone 433C)
- Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich
- Lieferung inklusive Montageset und Montageanleitung
- Als passendes Zubehör empfehlen wir die Pinnadeln aus der Legamaster WOODEN-Serie
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Teilen Sie Informationen und behalten Sie diese im Blick. Ideal zum Anbringen von Notizen, Bildern, Zeichnungen oder Plänen. Nachhaltige Korkoberfläche kaschiert Einstichlöcher zuverlässig. Einfache Wandmontage mit Eckbefestigung. | Breite: | 600 mm | Bruttogewicht: | 1.365 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbe: | braun | Höhe: | 450 mm | Marke: | Legamaster | Produktbreite: | 60 cm | Produkthöhe: | 45 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinboard, Korkboard, Pinnboard |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 21,27* | € 29,34* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 25,26* | € 34,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,46* | € 38,83* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,78* | € 47,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|