Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Moderationskarte Rechteck 95x200mm sortiert 500St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Legamaster Moderationskarte Rechteck 95x200mm sortiert 500St
Legamaster Moderationskarte Rechteck 95x200mm sortiert 500St
Legamaster Moderationskarte Rechteck 95x200mm sortiert 500St
Artikel-Nr.:
     C3765-7-252199
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-252199
EAN/GTIN:
     8713797029063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
500er-Set Moderationskarten in fünf Farben. Zum Visualisieren von Aussagen aus dem Publikum. Das Set enthält die Farben Weiß, Gelb, Rosa, Hellgrün und Hellblau. Holzfreies Papier. Frischfaserpapier. TCF (totally chlorine free). ECF (elementary chlorine free). Papiergewicht: 115 g/m2.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Legamaster
Breite:
95
Werkstoff:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Workshops, Schulungen, Meetings und Seminare strukturieren. Hohen Aufmerksamkeitswert durch Einbeziehung aller Teilnehmer erzielen. Karten einfach an eine Moderationstafel oder ein Pinboard heften. Kein Durchschlagen der Tinte dank hoher Papierqualität. Karten auf beiden Seiten beschreibbar. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Artikelbezeichnung:
Legamaster Moderationskarte Rechteck 95x200mm sortiert 500St
GTIN:
8713797029063
Produkt-Typbezeichnung:
Moderationskarte
Farbe:
Sortiert
Höhe:
200
Flächenmasse des Papiers:
115
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Nettogewicht:
1239
Herstellerartikelnummer:
7-252199
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
48239040
Produkttypbezeichnung:
Moderationskarte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,57*
€ 19,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,01*
€ 19,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,10*
€ 17,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.