Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-122000 Herst.-Nr.: 7-122000 EAN/GTIN: 8713797028387 |
| |
|
| | |
| - Legamaster Markerhalter
- Lieferung ohne Boardmarker
- Für alle Whiteboards
- Zur waagerechten Aufbewahrung von 4 Boardmarkern
- Magnethaftend
- Material: Kunststoff
- Farbe: Weiß
- Maße: HxBxT 130x155x40mm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Markerhalter Lieferung ohne Marker | Breite: | 155 mm | Bruttogewicht: | 0.18 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gewicht: | 0.18 kg | Höhe: | 130 mm | Marke: | Legamaster | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, schreibtisch organizer, Markerhalter, Tafelschreiberhalter, Whiteboard |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,06* | € 10,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 7,54* | € 10,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,71* | € 11,29* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,16* | € 11,97* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,00* | € 12,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|