Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern Super Plastiklips 110mm VE=1 Stück orange


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Büroklammern Super Plastiklips 110mm VE=1 Stück orange
Büroklammern Super Plastiklips 110mm VE=1 Stück orange
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR998850
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     9988-50
EAN/GTIN:
     4001782327923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Unsere Laurel Plastiklips sind aus Polystyrol (PS) und daher formbeständig.
  • Die Briefklammern werden durch die Nutzung nicht verbogen und können somit immer wieder gleichbleibend formschön genutzt werden.
  • Durch ihre guten Materialeigenschaften sind die Laurel Plastiklips stark belastbar und extrem flexibel.
  • Sie heften mühelos Papierstapel bis zu 80 Blatt ohne zu brechen.
  • Laurel Plastiklips sind zu 100% wiederverwertbar.
  • Produktdetails: Leicht, rostfrei, antimagnetisch, antiallergisch, frei von Schadstoffen.
  • Computersicher - kein Störfaktor für den Computer.Länge: 110 mm
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.0110 kg
Farbe:
orange
Form:
dreieckig
Höhe:
110 mm
Importdatum:
18.07.2018
Klammerngröße:
110 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Material der Klammern:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern kunststoff, akten klammer, aktenklammer kunststoff, 9988, Briefklammern, Kunststoffbüroklammern, Kunststoffklammern, Papierklammer, Plastiklips, Super, Super-Plastiklips, SuperPlastiklips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.