Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetclip Signal 1 53mm VE=24 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magnetclip Signal 1 53mm VE=24 Stück schwarz
Magnetclip Signal 1 53mm VE=24 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR446511
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     4465-11
EAN/GTIN:
     4001782202770
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
  • Der Laurel Magnetclip Signal 1 hat magnetische Kräfte!
  • Mit ihm können Sie Bauzeichnungen oder Kochrezepte an Stahl- und Kühlschranktüren oder Magnetwänden befestigen.
  • Unser Magnetclip Signal 1 hält auch Briefe, Notizen, Pläne, Karten und wenn-s sein muß, sogar Prospekte oder Zeitungen bis zu 50 Blatt.
  • Mit einer Klemmfeder aus Federbandstahl ist der Magnetclip angenehm griffig und leicht, funktionell und strapazierfähig.
  • Der Magnetclip durch seine dezente Schlichtheit.
  • Material Polystyrol
  • Größe: 25 x 28 x 53 mm (B x T x H)Verpackungsart: Display
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.5250 kg
Durchmesser:
53 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
24 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 1,77042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,62*
€ 72,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,65*
€ 70,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,25*
€ 68,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,28*
€ 63,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,88*
€ 58,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,36*
€ 56,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,49*
€ 50,56
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
4465-10
ab € 42,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.