Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetclip Signal 1 53mm VE=24 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magnetclip Signal 1 53mm VE=24 Stück weiß
Magnetclip Signal 1 53mm VE=24 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR446510
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     4465-10
EAN/GTIN:
     4001782202787
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
  • Der Laurel Magnetclip Signal 1 hat magnetische Kräfte!
  • Mit ihm können Sie Bauzeichnungen oder Kochrezepte an Stahl- und Kühlschranktüren oder Magnetwänden befestigen.
  • Unser Magnetclip Signal 1 hält auch Briefe, Notizen, Pläne, Karten und wenn-s sein muß, sogar Prospekte oder Zeitungen bis zu 50 Blatt.
  • Mit einer Klemmfeder aus Federbandstahl ist der Magnetclip angenehm griffig und leicht, funktionell und strapazierfähig.
  • Der Magnetclip durch seine dezente Schlichtheit.
  • Material Polystyrol
  • Größe: 25 x 28 x 53 mm (B x T x H)Verpackungsart: Display
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.5250 kg
Durchmesser:
53 mm
Farbe:
weiß
Form:
rund
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
24 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stecksignal, Magnet-Clip, Magnet-Clip (Planung), Magnetclip, Magnetclip für Planung, magnetclip weiss, magnet clip, laurel magnetclip, 4465, Magnetklammer, Wandklammer, Wandklip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 1,76334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,79*
€ 72,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,25*
€ 70,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,98*
€ 67,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,42*
€ 63,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,08*
€ 58,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,56*
€ 56,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,32*
€ 50,36
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
4465-11
ab € 42,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.