Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brief- oder Eckenklammer Zacko 1 11x14mm VE=100 Stück grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brief- oder Eckenklammer Zacko 1 11x14mm VE=100 Stück grün
Brief- oder Eckenklammer Zacko 1 11x14mm VE=100 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR284260
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     2842-60
EAN/GTIN:
     4001782218283
Suchbegriffe:
Eck-Klammer
Ecken-Klammer
Eckenklammer
Eckklammern
  • Drahtlos heften ohne Heftgerät?
  • Kein Problem: ZACKO Klemmen halten Dokumente sicher und ohne Beschädigung zusammen, die Klemme lässt sich leicht wieder lösen und immer wieder verwenden.
  • Bestens geeignet als Eckenklammer.Verpackungsart: Beutel
Weitere Informationen:
Breite:
11 mm
Bruttogewicht:
0.0430 kg
Farbe:
grün
Form:
viereckig
Länge:
14 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Material der Klammern:
Kunststoff
max. Klemmweite:
0.1 mm
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: eckenklammern grün, eck klammer, laurel eckenklammern, 2842, Briefklammern, Eckenclips, Eckenklammern, Eckenklips, Heftclips, Heftklammern, Heftklips, Zacko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
2842-30
ab € 2,14*
Ähnlich
Laurel
2842-70
ab € 2,15*
Ähnlich
Laurel
2842-95
ab € 2,15*
Ähnlich
Laurel
2842-20
ab € 2,15*
Ähnlich
Laurel
2842-11
ab € 2,14*
Ähnlich
Laurel
2842-10
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.