Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR282740 Herst.-Nr.: 2827-40 EAN/GTIN: 4001782320320 |
| |
|
| | |
| - Ein Gummi mit Pep
- Sehr dünn und außergewöhnlich fest
- Elastisch mit einer glänzend glatten Oberfläche, dehnbar bis zu 20 cm
- Länge: 55mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | pink | Farbname: | pink | Länge: | 55 mm | Marke: | Laurel | Material: | PUR (Polyurethan) | Packungsinhalt: | 150 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laurel gummiband, 2827, Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, Gummibänder, GummiRing, Gummiringe, Ring, Verpackungsgummi |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,80* | € 2,99* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 1,90* | € 3,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,012* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|