Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiband 55mm VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gummiband 55mm VE=1000 Stück weiß
Gummiband 55mm VE=1000 Stück weiß
Gummiband 55mm VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR282110
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     2821-10
EAN/GTIN:
     4001782320504
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
laurel gummiband weiss
gummiband
  • Ein Gummi mit Pep
  • Sehr dünn und außergewöhnlich fest
  • Elastisch mit einer glänzend glatten Oberfläche, dehnbar bis zu 20 cm
  • Länge: 55mmVerpackungsart: Beutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0830 kg
Durchmesser:
55 mm
Farbe:
weiß
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: gummiband weiß, 2821, Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, Gummibänder, GummiRing, Gummiringe, Ring, Verpackungsgummi, VerpackungsgummiBand, Verpackungsgummind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
2821-40
ab € 9,23*
Ähnlich
Laurel
2821-11
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.