Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen + Deckschiene VE=100 Stück gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftstreifen + Deckschiene VE=100 Stück gelb
Heftstreifen + Deckschiene VE=100 Stück gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR185070
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1850-70
EAN/GTIN:
     4001782231244
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • Abhefter organisieren die Ablage
  • Die Abhefter sind glatt und flexibel und lassen sich einfach anwenden
  • Abhefter, nicht nur zur Ablage, auch zum Versand komplexer Unterlagen geeignet
  • aus Kunststoff
  • mit Deckschiene
  • für 80 BlattVerpackungsart: Beutel
Weitere Informationen:
Breite:
8.5 mm
Bruttogewicht:
0.1960 kg
Farbe:
gelb
Länge:
85 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0973* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,26*
€ 18,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1850-30
ab € 9,75*
Ähnlich
Laurel
1850-95
ab € 9,82*
Ähnlich
Laurel
1850-60
ab € 9,79*
Ähnlich
Laurel
1850-20
ab € 9,81*
Ähnlich
Laurel
1850-10
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.