Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen + Deckschiene VE=100 Stück grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftstreifen + Deckschiene VE=100 Stück grün
Heftstreifen + Deckschiene VE=100 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR185060
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1850-60
EAN/GTIN:
     4001782231220
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • Abhefter organisieren die Ablage
  • Die Abhefter sind glatt und flexibel und lassen sich einfach anwenden
  • Abhefter, nicht nur zur Ablage, auch zum Versand komplexer Unterlagen geeignet
  • aus Kunststoff
  • mit Deckschiene
  • für 80 BlattVerpackungsart: Beutel
Weitere Informationen:
Breite:
8.5 mm
Bruttogewicht:
0.1960 kg
Farbe:
grün
Länge:
85 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1850-30
ab € 9,74*
Ähnlich
Laurel
1850-70
ab € 9,80*
Ähnlich
Laurel
1850-95
ab € 9,75*
Ähnlich
Laurel
1850-20
ab € 9,78*
Ähnlich
Laurel
1850-10
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.