Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern King Klip 27mm VE=100 Stück Kristallfarben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammern King Klip 27mm VE=100 Stück Kristallfarben sortiert
Büroklammern King Klip 27mm VE=100 Stück Kristallfarben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR138796
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1387-96
EAN/GTIN:
     4001782252027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Leichte Büroklammer in exklusiver, abgerundeter Form, schadstofffrei, antimagnetisch, antiallergisch, zu 100 % recycelbar
  • Farben: kristall, kristallrot, kristallblau, kristallpink, kristallgrün, kristallgelb
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0375 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Form:
Oval
Marke:
Laurel
Material:
PS (Polystyrol)
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern kunststoff, akten klammer, aktenklammer kunststoff, 1387, Briefklammern, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1387-97
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.