Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern King Klip mit Bogen 25/30mm VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammern King Klip mit Bogen 25/30mm VE=100 Stück weiß
Büroklammern King Klip mit Bogen 25/30mm VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR137210
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1372-10
EAN/GTIN:
     4001782328371
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Leichte Büroklammer in exklusiver, abgerundeter Form, schadstofffrei, antimagnetisch, antiallergisch, zu 100 % recycelbar
  • mit Bogen zum AufhängenVerpackungsart: Beutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.3000 kg
Farbe:
weiß
Länge:
30 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Material der Klammern:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern kunststoff, akten klammer, aktenklammer kunststoff, 1372, Briefklammern, Kunststoffbüroklammern, Kunststoffklammern, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1372-30
ab € 2,09*
Ähnlich
Laurel
1372-70
ab € 2,11*
Ähnlich
Laurel
1372-95
ab € 2,10*
Ähnlich
Laurel
1372-60
ab € 2,10*
Ähnlich
Laurel
1372-20
ab € 2,11*
Ähnlich
Laurel
1372-11
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.