Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern King Klip 50mm VE=20 Stück Kristallfarben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammern King Klip 50mm VE=20 Stück Kristallfarben sortiert
Büroklammern King Klip 50mm VE=20 Stück Kristallfarben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR134796
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1347-96
EAN/GTIN:
     4001782252065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Leichte Büroklammer in exklusiver, abgerundeter Form, schadstofffrei, antimagnetisch, antiallergisch, zu 100 % recycelbar
  • Farben: kristall, kristallrot, kristallblau, kristallpink, kristallgrün, kristallgelb
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0415 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Form:
Oval
Marke:
Laurel
Material:
PS (Polystyrol)
Packungsinhalt:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammern 50mm kunststoff, akten klammer, aktenklammern 50mm, 1347, Briefklammern, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1347-97
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.