Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern King Klip 50mm VE=100 Stück violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammern King Klip 50mm VE=100 Stück violett
Büroklammern King Klip 50mm VE=100 Stück violett
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR134218
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1342-18
EAN/GTIN:
     4001782329132
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • King Klips bestechen durch ihre exklusive, abgerundete Form.
  • Durch die vielen berschiedenen Farben eignen sie sich bestens zum Markieren und Ornden von Unterlagen, aber auch als Lesezeichen für Bücher und Zeitschriften.Verpackungsart: Beutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1700 kg
Farbe:
violett
Länge:
50 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Material der Klammern:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammern 50mm kunststoff, akten klammer, aktenklammern 50mm, 1342, Briefklammern, Kunststoffbüroklammern, Kunststoffklammern, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0553* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1342-30
ab € 5,53*
Ähnlich
Laurel
1342-70
ab € 5,51*
Ähnlich
Laurel
1342-60
ab € 5,53*
Ähnlich
Laurel
1342-80
ab € 5,53*
Ähnlich
Laurel
1342-19
ab € 5,50*
Ähnlich
Laurel
1342-17
ab € 5,53*
Ähnlich
Laurel
1342-15
ab € 5,53*
Ähnlich
Laurel
1342-50
ab € 5,54*
Ähnlich
Laurel
1342-40
ab € 5,54*
Ähnlich
Laurel
1342-20
ab € 5,53*
Ähnlich
Laurel
1342-11
ab € 5,53*
Ähnlich
Laurel
1342-98
ab € 5,53*
Ähnlich
Laurel
1342-10
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.