Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern King Klips 50mm VE=1000 Stück hellrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammern King Klips 50mm VE=1000 Stück hellrot
Büroklammern King Klips 50mm VE=1000 Stück hellrot
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR134115
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1341-15
EAN/GTIN:
     4001782217040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • King Klips bestechen durch ihre exklusive, abgerundete Form.
  • Durch die vielen berschiedenen Farben eignen sie sich bestens zum Markieren und Ornden von Unterlagen, aber auch als Lesezeichen für Bücher und Zeitschriften.
  • verpackt im Beutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.7000 kg
Farbe:
hellrot
Klammerngröße:
50 mm
Länge:
50 mm
Marke:
Laurel
Material:
PS (Polystyrol)
Material der Klammern:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammern 50mm kunststoff, akten klammer, aktenklammern 50mm, 1341, Briefklammern, King, King-Klips, KingKlips, Klips, Kunststoffbüroklammern, Kunststoffklammern, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04983* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,00*
€ 84,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,68*
€ 82,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,74*
€ 79,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,08*
€ 73,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,87*
€ 66,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 54,14*
€ 64,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,83*
€ 59,30
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1341-30
ab € 49,71*
Ähnlich
Laurel
1341-70
ab € 49,76*
Ähnlich
Laurel
1341-60
ab € 49,67*
Ähnlich
Laurel
1341-80
ab € 50,10*
Ähnlich
Laurel
1341-19
ab € 49,97*
Ähnlich
Laurel
1341-17
ab € 49,71*
Ähnlich
Laurel
1341-50
ab € 49,94*
Ähnlich
Laurel
1341-40
ab € 50,01*
Ähnlich
Laurel
1341-20
ab € 49,68*
Ähnlich
Laurel
1341-11
ab € 49,93*
Ähnlich
Laurel
1341-98
ab € 50,12*
Ähnlich
Laurel
1341-18
ab € 49,95*
Ähnlich
Laurel
1341-10
ab € 49,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.