Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern King Klip mit Bogen 50/62mm VE=20 Stück schwarz/weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Büroklammern King Klip mit Bogen 50/62mm VE=20 Stück schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR133591
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1335-91
EAN/GTIN:
     4001782331722
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Leichte Büroklammer in exklusiver, abgerundeter Form, schadstofffrei, antimagnetisch, antiallergisch, zu 100 % recycelbar
  • mit Bogen zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0156 kg
Farbe:
schwarz/weiß
Länge:
62 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Material der Klammern:
Kunststoff
Packungsinhalt:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern kunststoff, akten klammer, aktenklammer kunststoff, 1335, Briefklammern, Kunststoffbüroklammern, Kunststoffklammern, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0805* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.