Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern King Klip mit Bogen 50/62mm VE=100 Stück violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammern King Klip mit Bogen 50/62mm VE=100 Stück violett
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR133018
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1330-18
EAN/GTIN:
     4001782213882
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Leichte Büroklammer in exklusiver, abgerundeter Form, schadstofffrei, antimagnetisch, antiallergisch, zu 100 % recycelbar
  • mit Bogen zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1000 kg
Farbe:
violett
Länge:
62 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Material der Klammern:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern kunststoff, akten klammer, aktenklammer kunststoff, 1330, Briefklammern, Kunststoffbüroklammern, Kunststoffklammern, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0551* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.