Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR130360 Herst.-Nr.: 1303-60 EAN/GTIN: 4001782153461 |
| | |
|
| | |
| - Die umweltfreundliche, schadstofffreie Klammer aus Polystyrol (PS) antimagnetisch, antiallergisch, rostfrei und zu 100% recycelbar
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.1265 kg | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Form: | V-Form | Marke: | Laurel | Material: | PS (Polystyrol) | Packungsinhalt: | 200 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,34* | € 4,28* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,45* | € 4,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0117* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|