Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklemmer Multi Clip Pegy 10x25mm VE=100 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefklemmer Multi Clip Pegy 10x25mm VE=100 Stück schwarz
Briefklemmer Multi Clip Pegy 10x25mm VE=100 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR100011
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1000-11
EAN/GTIN:
     4001782219488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Die praktischen Multi Clips sind vielseitig einsetzbar: Ob als Büroklammern-Ersatz oder um kleine Nachrichten und Geschenke irgendwo festzumachen, die fröhlich-bunten Klammern sind immer tolle Helfer!
  • Auch im Haushalt erweisen sich die Multi Clips als äußerst nützlich, beispielsweise zum Wiederverschließen von verschiedenen Verpackungen.
  • Produktdetails:
  • Material Polystyrol
  • Breite: 10 mm
  • Klemmweite: 6 mm
  • verpackt im Beutel
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Bruttogewicht:
0.1380 kg
Farbe:
schwarz
Länge:
25 mm
Marke:
Laurel
Material:
Metall/Kunststoff
max. Klemmweite:
6 mm
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, schwarz brief-klemmer metall, briefklemmer metall, briefklemmer schwarz, 1000, Aktenklammern, Briefklammer, Clip, Federklammer, Klammer, Papierklammer, Papierklemmer, Pegy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1557* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,78*
€ 29,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,46*
€ 29,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,14*
€ 26,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,21*
€ 24,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,52*
€ 23,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1000-30
ab € 15,57*
Ähnlich
Laurel
1000-70
ab € 15,55*
Ähnlich
Laurel
1000-94
ab € 15,57*
Ähnlich
Laurel
1000-60
ab € 15,56*
Ähnlich
Laurel
1000-80
ab € 15,56*
Ähnlich
Laurel
1000-19
ab € 15,58*
Ähnlich
Laurel
1000-17
ab € 15,57*
Ähnlich
Laurel
1000-15
ab € 15,57*
Ähnlich
Laurel
1000-50
ab € 15,55*
Ähnlich
Laurel
1000-40
ab € 15,57*
Ähnlich
Laurel
1000-20
ab € 15,56*
Ähnlich
Laurel
1000-18
ab € 15,57*
Ähnlich
Laurel
1000-10
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.