Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern Plastiklips Butterfly 50mm VE=1000 Stück hellgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammern Plastiklips Butterfly 50mm VE=1000 Stück hellgelb
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR017119
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0171-19
EAN/GTIN:
     4001782212960
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Laurel Plastiklips sind aus Polystyrol (PS) und daher formbeständig.
  • Die Briefklammern werden durch die Nutzung nicht verbogen und können somit immer wieder gleichbleibend formschön genutzt werden.
  • Durch ihre guten Materialeigenschaften sind die Laurel Plastiklips stark belastbar und extrem flexibel.
  • Sie heften mühelos Papierstapel bis zu 20 Blatt ohne zu brechen.
  • Laurel Plastiklips sind zu 100% wiederverwertbar.
  • Produktdetails: Leicht, rostfrei, antimagnetisch, antiallergisch, frei von Schadstoffen
  • Länge: 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
1.8000 kg
Farbe:
hellgelb
Form:
dreieckig
Klammerngröße:
50 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Material der Klammern:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern kunststoff, aktenklammern 50mm, aktenklammer laurel, 171, Briefklammern, Kunststoffbüroklammern, Kunststoffklammern, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,95*
€ 92,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,79*
€ 91,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,60*
€ 86,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,97*
€ 79,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 64,89*
€ 77,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,16*
€ 64,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.