Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blattwender Größe 4 Durchmesser 19mm latexfrei grün VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blattwender Größe 4 Durchmesser 19mm latexfrei grün VE=100 Stück
Blattwender Größe 4 Durchmesser 19mm latexfrei grün VE=100 Stück
Blattwender Größe 4 Durchmesser 19mm latexfrei grün VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF77419
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     77419
EAN/GTIN:
     4006677774196
Suchbegriffe:
Blattwender
Gummifinger
Gummizählfinger
läufer blattwender gr 4
  • Der praktische Läufer Blattwender aus thermoplastischem Kautschuk sitzt fest auf den Fingern und ist ein großer Helfer beim Blättern in Büchern, Zeitschriften oder Dokumenten
  • Auch für Sortierarbeiten sehr zu empfehlen
  • Dank seiner speziellen Rezeptur auch für Latex-Allergiker geeignet
  • Igelform
  • Latexfrei
  • Größe (B x H x T): 19 x 31 x 19 mm
  • Farbe: grün
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Igelform, Latexfrei
Breite:
19 mm
Farbe:
grün
Höhe:
31 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kautschuk
Packungsinhalt:
100 Stück
Tiefe:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: blattwender läufer, blattwender, Fingerhut, Igel, Igel-Blattwender, IgelBlattwender, Zählfinger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,74*
€ 55,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,09*
€ 53,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,61*
€ 51,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,18*
€ 49,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,27*
€ 45,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,08*
€ 44,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,64*
€ 37,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.