Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blattwender grün No. 3 Durchmesser 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blattwender grün No. 3 Durchmesser 17mm
Blattwender grün No. 3 Durchmesser 17mm
Blattwender grün No. 3 Durchmesser 17mm
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF77311
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     77311
EAN/GTIN:
     4006677693046
Suchbegriffe:
Anfeuchter
Finger-Anfeuchter
Fingeranfeuchter
Blattwender
  • Der praktische Läufer Blattwender aus thermoplastischem Kautschuk sitzt fest auf den Fingern und ist ein großer Helfer beim Blättern in Büchern, Zeitschriften oder Dokumenten.
  • Auch für Sortierarbeiten sehr zu empfehlen.
  • Dank seiner speziellen Rezeptur auch für Latex-Allergiker geeignet.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Durchmesser:
17 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
29 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: Gummifinger, Gummizählfinger, finger anfeuchter, Fingerhut, Igel, Igel-Blattwender, IgelBlattwender, Zählfinger
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
947
1
€ 5,49*
ab € 0,33*
€ 0,61*
3 Tage
516
1
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,62*
1
€ 6,95*
ab € 0,34*
€ 0,67*
1
€ 7,95*
ab € 0,35*
€ 0,69*
Lager 467
150
1
€ 5,87*
ab € 0,37*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
77111
ab € 0,30*
Ähnlich
Läufer
77211
ab € 0,30*
Ähnlich
Läufer
77411
ab € 0,30*
Ähnlich
Läufer
77511
ab € 0,33*
Ähnlich
Soennecken
176034360
ab € 0,121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.