Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blattwender Größe 2 Durchmesser 15mm latexfrei grün VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blattwender Größe 2 Durchmesser 15mm latexfrei grün VE=100 Stück
Blattwender Größe 2 Durchmesser 15mm latexfrei grün VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF77219
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     77219
EAN/GTIN:
     4006677772192
Suchbegriffe:
Blattwender
Gummifinger
Gummizählfinger
läufer blattwender größe 2
  • Der praktische Läufer Blattwender aus thermoplastischem Kautschuk sitzt fest auf den Fingern und ist ein großer Helfer beim Blättern in Büchern, Zeitschriften oder Dokumenten
  • Auch für Sortierarbeiten sehr zu empfehlen
  • Dank seiner speziellen Rezeptur auch für Latex-Allergiker geeignet
  • Igelform
  • Latexfrei
  • Größe (B x H x T): 15 x 27 x 15 mm
  • Farbe: grün
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Igelform, Latexfrei
Breite:
15 mm
Farbe:
grün
Höhe:
27 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kautschuk
Packungsinhalt:
100 Stück
Tiefe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: blattwender läufer, blattwender größe 2, Fingerhut, Igel, Igel-Blattwender, IgelBlattwender, Zählfinger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2931* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,61*
€ 48,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,84*
€ 47,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,80*
€ 46,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,25*
€ 44,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,06*
€ 41,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,05*
€ 41,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,31*
€ 34,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.