Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blattwender Größe 1 Durchmesser 12mm latexfrei grün VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blattwender Größe 1 Durchmesser 12mm latexfrei grün VE=100 Stück
Blattwender Größe 1 Durchmesser 12mm latexfrei grün VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF77119
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     77119
EAN/GTIN:
     4006677771195
Suchbegriffe:
Blattwender
Gummifinger
Gummizählfinger
läufer blattwender größe 1
  • Der praktische Läufer Blattwender aus thermoplastischem Kautschuk sitzt fest auf den Fingern und ist ein großer Helfer beim Blättern in Büchern, Zeitschriften oder Dokumenten
  • Auch für Sortierarbeiten sehr zu empfehlen
  • Dank seiner speziellen Rezeptur auch für Latex-Allergiker geeignet
  • Igelform
  • Latexfrei
  • Größe (B x H x T): 12 x 25 x 12 mm
  • Farbe: grün
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Igelform, Latexfrei
Breite:
12 mm
Farbe:
grün
Höhe:
25 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kautschuk
Packungsinhalt:
100 Stück
Tiefe:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: blattwender größe 1, blattwender läufer, Fingerhut, Igel, Igel-Blattwender, IgelBlattwender, Zählfinger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2911* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,73*
€ 48,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,73*
€ 47,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,43*
€ 45,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,98*
€ 44,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,83*
€ 41,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,82*
€ 41,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,11*
€ 34,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.