| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUF72741 Herst.-Nr.: 72741 EAN/GTIN: 4006677692407 |
| |
|
| | |
| - Büro & Schule Spezial Läufer Ersatzschwämme
- Werkstoff: Kunststoff
- feinporiger Qualitätsschwamm
- Größe (B x H x T) oder (Durchmesser x H): 85 x 85 x 20 x 85 mm
- Farbe: orange
Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Bruttogewicht: | 0.003 kg | Durchmesser: | 85 mm | Farbe: | orange | Farbname: | orange | Marke: | Läufer | Material: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,75* | € 1,19* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,69* | € 1,28* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,69* | € 1,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,80* | € 1,46* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,06* | € 1,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|