Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschwamm für Anfeuchter Naturkautschuk 85mm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzschwamm für Anfeuchter Naturkautschuk 85mm orange
Ersatzschwamm für Anfeuchter Naturkautschuk 85mm orange
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF69340
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     69340
EAN/GTIN:
     4006677693404
Suchbegriffe:
Ersatzschwamm Anfeuchter
ersatzschwamm anfeuchter
  • Büro & Schule Spezial Läufer Ersatzschwämme (Naturkautschuk)
  • Werkstoff: Kautschuk
  • Größe (B x H x T) oder (Durchmesser x H): 85 x 85 x 20 x 85 mm
  • Farbe: orange
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.01 kg
Durchmesser:
85 mm
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Marke:
Läufer
Material:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: 72841, Anfeuchter, Briefmarkenbefeuchter, Fingerbefeuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,09*
€ 1,71*
1
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 2,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.