Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschwamm für Anfeuchter 100mm orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ersatzschwamm für Anfeuchter 100mm orange
Ersatzschwamm für Anfeuchter 100mm orange
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF69244
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     69244
EAN/GTIN:
     4006677692445
Suchbegriffe:
Ersatzschwamm Anfeuchter
ersatzschwamm anfeuchter
  • Ersatzschwamm für den Läufer Anfeuchter.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.005 kg
Durchmesser:
105 mm
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 72941, Anfeuchter, Briefmarkenbefeuchter, Fingerbefeuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,62*
€ 4,60*
9 Tage
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,11*
€ 5,40*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,03*
€ 18,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 12,03*
€ 14,3157
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,203* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.