| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUF69115 Herst.-Nr.: 1010 EAN/GTIN: 4006677691158 |
| |
|
| | |
| - Der Radierer in Stiftform
- Optimal für präzise und punktgenaue Korrekturen
- Erhältlich als Läufer Florett für Blei- und Farbstifte und als Läufer Florett Combi mit einer zusätzlichen Seite für Maschinenschrift
- Für 7B-5H
Weitere Informationen: | | Breite: | 7 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kombiradierer: | nein | Marke: | Läufer | Material: | Holz | Verwendung für: | Blei- und Farbstifte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1010, Radierer, Stiftradierer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,86* | € 1,37* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,77* | € 1,51* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,80* | € 1,54* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,80* | € 2,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|