Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe Rondella Nr. 10/65mm rot 50g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gummiringe Rondella Nr. 10/65mm rot 50g
Gummiringe Rondella Nr. 10/65mm rot 50g
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF59070
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     59070
EAN/GTIN:
     4006677590703
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
läufer gummibänder 50g rot
gummiband
  • Ein Qualitätsversprechen seit 1922, die Läufer Rondella Gummiringe und Gummibänder sind unentbehrliche Helfer beim Sortieren, Bündeln, Ablegen und Ordnen
  • Sie fehlen in keinem Büro und sind in jedem Haushalt präsent
  • Die Marken-Gummiringe bestechen durch ihre gleichbleibend hervorragende Qualität und Langlebigkeit
  • Dose mit Euroloch
Weitere Informationen:
Breite:
1.5 mm
Bruttogewicht:
0.079 kg
Durchmesser:
65 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Marke:
Läufer
Material:
Naturkautschuk
Packungsinhalt:
50g
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, Gummibänder, GummiRing, Gummiringe, Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,13*
€ 33,4747
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,74*
€ 33,0106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,58*
€ 31,6302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,50*
€ 30,345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,57*
€ 29,2383
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,44*
€ 29,0836
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,12*
€ 23,9428
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.