Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett A4 Kunststoff mit Dokumentenfach neongelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmbrett A4 Kunststoff mit Dokumentenfach neongelb
Klemmbrett A4 Kunststoff mit Dokumentenfach neongelb
Klemmbrett A4 Kunststoff mit Dokumentenfach neongelb
Klemmbrett A4 Kunststoff mit Dokumentenfach neongelb
Klemmbrett A4 Kunststoff mit Dokumentenfach neongelb
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF55801
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     55801
EAN/GTIN:
     4006677558017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Dank der integrierten Aufbewahrungsbox des Kunststoff-Klemmbretts von Läufer, können Sie Ihre Unterlagen jederzeit sicher und geschützt aufbewahren. 
  • Durch das geringe Gewicht und die gute Handhabung ist das Klemmbrett ideal, um mobil zu arbeiten. 
  • Im Innenfach befindet sich zudem ein praktischer Stiftehalter. 
  • Die leicht angeraute Schreibfläche sorgt für einen guten Halt der Dokumente, die sich so gut beschreiben lassen. 
  • Der flache Halteclip ist mit Schutzecken aus Kunststoff ausgestattet, die auch abnehmbar sind.
  • Klemmbrett für DIN A4 mit Innenfach, aus robustem Kunststoff, sehr stabil und langlebig
  • Besonders flach und sehr handlich, liegt durch abgerundete Ecken und Kanten angenehm in der Hand
  • Die praktische Aufbewahrungsbox schützt Unterlagen vor Nässe, Staub und Schmutz
  • Die extra flache und starke Halteklemme des Klemmbretts fixiert Unterlagen sicher
  • Abmessungen ohne Klemme: 33,5x24x2,5cm
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Besonderheiten:
mit Extrafach
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.35 kg
Deckel:
nein
Durchschreibeschutz:
nein
Farbe:
gelb
Farbname:
neongelb
für Format:
A4
Höhe:
25 mm
Länge:
335 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, blockklemme kunststoff, dokumentenhalter, clipboard saunders, Blockklemmmappe, Blockmappe, Schreibbrett, Schreibunterlage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 4,89*
€ 8,01*
€ 5,50*
ab € 4,26*
€ 8,02*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,45*
€ 8,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 14,29*
€ 9,80*
ab € 9,72*
€ 14,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
55802
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.