Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-558010-51 Herst.-Nr.: 55801 EAN/GTIN: 4006677558017 |
| |
|
| | |
| Klemmbretter Saunders SlimMate Safety 55801/55802 (NEOGE) A4, Kunststoff, Klemme kurze Seite, Innenfach, neonfarben - Saunders SlimMate Safety portable Desktops in Signalfarben erzeugen viel Aufmerksamkeit und sind das tragbare Büro für unterwegs. Das praktische Innenfach schützt Ihre Unterlagen vor Nässe, Staub und Schmutz, somit sind diese Klemmbretter ideal für alle, die unterwegs arbeiten wie im Lager, bei der Polizei, im Rettungs- oder Sanitätsdienst, als Sanitäter, auf der Baustelle, als Architekt, im LKW, oder als Lieferdienst. Geeignet für Format: DIN A4, Maße: 240x335xc13mm (BxHxT), Material: widerstandsfähiges Polypropylen (PP), Klemme: an der kurzen Seite. Ausführung: besonders flach und so sehr handlich, nach oben zu öffnendes Innenfach, stabiler und sicherer Edelstahlclip auf der Oberseite fixiert Ihre Unterlagen sicher und erleichtert die Arbeit. Lieferbar in den Farben: neongelb (55801) und neonorange (55802) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, blockklemme kunststoff, dokumentenhalter, clipboard saunders, Formularhalter, Klemmbrett mit Fach, Klemmbrett mit Box, Mobiles, Büro, Kladde, Schreibmappe, Schreibunterlage, Lager, Polizei, Rettungsdienst, Sanitätsdienst, Sanitäter, Baustelle, Architekt, LKW, Lieferdienst, Durchschreibpapier, Klemm-Bretter, Klemmbretter, Schreibplatten, Schreibplatte mit Aufbewahrungsfach, Blockklemmer, Schreibplatte mit Aufbewahrungsbox |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,91* | € 8,02* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,28* | € 8,02* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,45* | € 8,78* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,92* | € 14,30* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,76* | € 14,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|