Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Durella D1 52x65 cm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Durella D1 52x65 cm grün
Schreibunterlage Durella D1 52x65 cm grün
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF41651
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     41651
EAN/GTIN:
     4006677416515
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage läufer transpar...
  • Schreibunterlagen Läufer DURELLA D1
  • Ausführung: Kunststoff
  • Folienauflage vorhanden
  • recycelbar
  • Kalender vorhanden
  • Seitentasche
  • Größe (B x H): 650 x 520 mm
  • Stärke: 2 mm
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Bruttogewicht:
0.58 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Länge:
650 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
52 cm
Produktlänge:
65 cm
recycelbar:
ja
Seitenklappen:
ja
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreitischunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.