Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox La Linea Leder weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelbox La Linea Leder weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF34177
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     34177
EAN/GTIN:
     4006677341770
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
  • Lederwaren Läufer Ambiente LA LINEA (Leder)
  • Werkstoff: Leder
  • gefüllt
  • Ausführung: Verwendung für Papiergrößen: 100x100mm, 200 Blatt
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Größe (B x H x T): 100 x 50 x 100 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
gefüllt mit Papier
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.42 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
50 mm
Länge:
100 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
La Linea
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelboxen 10 x 10 cm, notizzettel, notizzettel 10x10, Ambiente, La, LaLinea, Linea
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
31077
ab € 48,73*
Zubehör
Läufer
39077
ab € 37,51*
Zubehör
Läufer
37537
ab € 31,76*
Zubehör
Läufer
34417
ab € 97,63*
Zubehör
Läufer
36407
ab € 93,20*
Zubehör
Läufer
38537
ab € 108,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.