Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Allrounder 18 Liter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb Allrounder 18 Liter schwarz
Papierkorb Allrounder 18 Liter schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF26506
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     26506
EAN/GTIN:
     4006677265069
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
  • Der Läufer Allrounder ist nicht nur irgendein Papierkorb
  • Der breite umlaufende Griffrand macht ihn praktisch in der Handhabung
  • Das Material ist äußerst kratzfest und schlagzäh
  • Durch das Fassungsvermögen von 18 Litern eignet er sich hervorragend für den alltäglichen Gebrauch als Papierkorb oder auch als Aufbewahrungsbox für Spielzeug, Gartenutensilien, usw.
  • Durchmesser 260/310x300mm
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Bruttogewicht:
0.451 kg
Durchmesser:
310 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Fassungsvermögen:
18 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
300 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.