Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelfarbe ohne Öl 250ml blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelfarbe ohne Öl 250ml blau
Stempelfarbe ohne Öl 250ml blau
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF20110
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     20110
EAN/GTIN:
     4006677201104
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe
  • Die Gutenberg Stempelfarbe ohne Öl eignet sich zum Bestempeln von durchscheinenden Untergründen wie Papier
  • Sie eignet sich besonders für alle Gummi- und Polymerstempel
  • Flasche
Weitere Informationen:
Abdruckfarbe:
blau
Besonderheiten:
ohne Öl
Bruttogewicht:
0.311 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Marke:
Gutenberg
schnelltrocknend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stempelkissenfarbe, stempelfarbe ohne öl blau, nachtränkfarbe blau, stempel farbe, Farbaufträger, Farbe, Universal, Universal-Stempelfarbe, Universalstempelfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.