Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Ratzefix Mini Stiftform10x75mm bunt sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer Ratzefix Mini Stiftform10x75mm bunt sortiert
Radierer Ratzefix Mini Stiftform10x75mm bunt sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF11559
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     11579
EAN/GTIN:
     4006677693664
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
  • Der Läufer Ratzefix ist mit seiner Stiftform ein pfiffiger Begleiter für jedes Federmäppchen
  • Stets parat für die Beseitigung kleiner Fehler
  • Den thermoplastischen Radierer gibt es in vielen bunten Farben
  • Ideal für Bleistifte und Farbstifte
  • Hergestellt aus thermoplastischem Kautschuk
  • Phthalat-freie und PVC-freie Rezeptur
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Bruttogewicht:
0.0110 kg
Durchmesser:
10 mm
Farbe:
sortiert
Kombiradierer:
nein
Marke:
Läufer
Material:
Kautschuk
Verwendung für:
Blei- und Farbstifte
Weitere Suchbegriffe: Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, läufer radierer, kautschuk radierer, bleistift radierer, Bleiradierer, Gummiradierer, Ratzefummel, Zeichenradierer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
36
€ 5,87*
ab € 0,45*
€ 0,92*
1
€ 5,50*
ab € 0,47*
€ 2,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 33,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
12312
ab € 18,02016*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.