Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vokabelheft A4 9mm Lineatur 53 32 Blatt blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vokabelheft A4 9mm Lineatur 53 32 Blatt blau
Vokabelheft A4 9mm Lineatur 53 32 Blatt blau
Vokabelheft A4 9mm Lineatur 53 32 Blatt blau
Vokabelheft A4 9mm Lineatur 53 32 Blatt blau
Artikel-Nr.:
     467-#LAND100050442
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050442
EAN/GTIN:
     4006144574564
Suchbegriffe:
Vokabelheft
Vokabelhefte
Vokabelheft Lineatur 53
vokabelheft lineatur 53 landré
  • Vokabelheft
  • chlorfrei gebleichter Zellstoff, 70 g/qm
  • geklammert
  • zwei Spalten
  • Format: A4
  • Lineatur-Nr./Lineatur: 9mm liniert, 53
  • Anzahl Blatt: 32
  • Farbe/Motiv Einband: blau
  • Packungsinhalt/-art: 10 Stück in der Packung, 80 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geklammert
Besonderheiten:
zwei Spalten
Blattanzahl:
32 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.188 kg
Farbe:
blau
Farbe des Einbandes:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
297 mm
Lineatur:
Lineatur 53
Marke:
Landre
Papiergewicht:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: vokabelheft lineatur 53, vokabelheft a4, Notizheft, Schreibbuch, Schreibheft, Schulheft
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
10
€ 5,87*
ab € 1,68*
€ 2,46*
1
€ 5,50*
ab € 1,89*
€ 4,42*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.