Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollegblock Work A5 kariert 70g/qm VE=80 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kollegblock Work A5 kariert 70g/qm VE=80 Blatt
Kollegblock Work A5 kariert 70g/qm VE=80 Blatt
Kollegblock Work A5 kariert 70g/qm VE=80 Blatt
Kollegblock Work A5 kariert 70g/qm VE=80 Blatt
Kollegblock Work A5 kariert 70g/qm VE=80 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#LAND100050259
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050259
EAN/GTIN:
     4006144577350
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
  • Collegeblock Work
  • Bindung (Art): Spiralbindung
  • 6fach-Lochung, Mikroperforation
  • feines holzfreies Schreibpapier 70 g/qm
  • Ausreißhilfe
  • Farbe: schwarz
  • Format: A5+
  • Lineatur: 5mm kariert/Randlinks
  • Blatt: 80
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A5+
Bruttogewicht:
0.206 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Lineatur:
kariert
Lochung:
6-fach
Marke:
Landre
Material:
Papier
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
26
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,99*
€ 6,95*
ab € 1,10*
€ 2,12*
€ 5,50*
ab € 1,21*
€ 3,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.