Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock College A4+ 160 Blatt 70 g/qm 4-fach gelocht kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Collegeblock College A4+ 160 Blatt 70 g/qm 4-fach gelocht kariert
Collegeblock College A4+ 160 Blatt 70 g/qm 4-fach gelocht kariert
Collegeblock College A4+ 160 Blatt 70 g/qm 4-fach gelocht kariert
Collegeblock College A4+ 160 Blatt 70 g/qm 4-fach gelocht kariert
Collegeblock College A4+ 160 Blatt 70 g/qm 4-fach gelocht kariert
Artikel-Nr.:
     467-#LAND100050152
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050152
EAN/GTIN:
     4021666002692
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Landre Collegeblock
  • 220x295
  • 160 Blatt
  • Lineatur 28
  • 4 fach gelocht
  • 70 g/qm
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattanzahl:
160 Blatt
Blattformat:
A4+
Bruttogewicht:
0.780 kg
Importdatum:
2019-08-16 00:00:00.000
Lineatur:
kariert
Lochung:
4-fach
Marke:
Landre
Papiergewicht:
70 g/qm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
5
€ 5,87*
ab € 3,50*
€ 5,07*
1
€ 4,30*
ab € 3,56*
€ 6,08*
1
€ 5,50*
ab € 3,56*
€ 7,07*
8 Tage
13
1
€ 6,99*
ab € 7,80*
€ 11,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.