Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck mit Vollwinkelmesser Super Geo 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geometrie-Dreieck mit Vollwinkelmesser Super Geo 1
Geometrie-Dreieck mit Vollwinkelmesser Super Geo 1
Geometrie-Dreieck mit Vollwinkelmesser Super Geo 1
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_2251411
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     2251411
EAN/GTIN:
     4064900044201
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • Vollkreiswinkelmesser und Geometriedreieck in einem einzigen Zeichengerät
  • Schnelle 360 Grad Orientierung mit der Cheat-Point-Winkelrose
  • Mit Stop&Go Grips für eine feste Positionierung auf dem Papier
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Vollwinkelmesser
Bruttogewicht:
0.027 kg
Farbe:
transparent
längste Seite:
220 mm
Marke:
Kum
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: geodreieck, Dreieck, Konstruktionsdreieck, Kunststoffdreieck, Schuldreieck, Zeichendreieck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,579* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,40*
€ 43,316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,88*
€ 42,6972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,81*
€ 41,4239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,08*
€ 39,3652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,55*
€ 37,5445
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,42*
€ 37,3898
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,79*
€ 30,6901
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.