Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck 464 22cm farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geometrie-Dreieck 464 22cm farbig sortiert
Geometrie-Dreieck 464 22cm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_2091109
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     2091109
EAN/GTIN:
     4064900003857
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • Geometriedreieck mit Rundgriff
  • 22 cm
  • Farbring
  • glasklar
  • Polystyrol
  • in Kunststoffhülle
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.03 kg
Farbe:
sortiert
Handgriff:
ja
längste Seite:
220 mm
Marke:
Kum
Material:
Kunststoff
Messlänge:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: geo-dreieck 22cm, geo dreieck, geodreieck kum, Dreieck, Konstruktionsdreieck, Kunststoffdreieck, Schuldreieck, Zeichendreieck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,59*
€ 25,6921
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.