Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlusswange Büroregal Dante BxTxH 2,2x32,5x190cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlusswange Büroregal Dante BxTxH 2,2x32,5x190cm lichtgrau
Abschlusswange Büroregal Dante BxTxH 2,2x32,5x190cm lichtgrau
Abschlusswange Büroregal Dante BxTxH 2,2x32,5x190cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK9918
Herst.-Nr.:
     9918
EAN/GTIN:
     4044917375000
Suchbegriffe:
Abschlußwange
Eck-Regal
Eckregal
eckregal lichtgrau
  • Regal- und Schranksystem Dante
  • ideale Verbindung von Holz und Stahl
  • absolut standfest und hoch belastbar
  • Seitenwangen mit Höhenausgleichsfüßen für exaktes Ausrichten
  • Seitenwangen: Holz-Gütespan E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung 19 mm stark
  • Für Regalsystem mit Rückwand
Weitere Informationen:
Anzahl der Ordnerhöhen:
5
Breite:
22 mm
Bruttogewicht:
7.5 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
1900 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall/Holz
Tiefe:
325 mm
Weitere Suchbegriffe: abschlusswange, Aktenregal, Archivregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 63,67*
€ 82,45*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 65,74*
€ 84,74*
€ 4,95*
ab € 74,80*
€ 96,43*
Lager 467
330 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 88,96*
€ 118,32*
Frei Haus
ab € 93,17*
€ 118,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9844
ab € 380,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9841
ab € 210,55*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9840
ab € 203,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.