Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorbautüren für Büro-Regal Dante Feldbreite 800mm 2 OH anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorbautüren für Büro-Regal Dante Feldbreite 800mm 2 OH anthrazit
Vorbautüren für Büro-Regal Dante Feldbreite 800mm 2 OH anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK9897
Herst.-Nr.:
     9897
EAN/GTIN:
     4044917421585
Suchbegriffe:
Vorbautür
kerkmann vorbautüren
  • Vorbautüren für Feldbreite 800 mm
  • variabel in jeder Höhe einsetzbar
  • Türen lassen sich flexibel an der Schrankfront einsetzen
  • abschließbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Ordnerhöhen:
2
Breite:
800 mm
Bruttogewicht:
8.7 kg
Farbe:
anthrazit
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Schloss vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Archivregale, Büroregal, Büroregale, Clipregal, Clipregale, Fachbodenregal, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Steckregale, Tür, Vorbau, Vorbau-Tür
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 129,63*
€ 164,25*
€ 4,95*
ab € 143,55*
€ 178,83*
Lager 467
365 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 160,91*
€ 209,88*
Frei Haus
ab € 178,73*
€ 221,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,88*
€ 249,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 184,74*
€ 219,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9800
ab € 68,25*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9906
ab € 62,88*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9814
ab € 264,38*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9708
ab € 254,52*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9811
ab € 159,76*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9707
ab € 152,97*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9810
ab € 142,31*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9706
ab € 137,75*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8455
ab € 116,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.