Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal Dante Regalfeld 5 OH 5 Böden 80x32,5x190cm mit Rückwand lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroregal Dante Regalfeld 5 OH 5 Böden 80x32,5x190cm mit Rückwand lichtgrau
Büroregal Dante Regalfeld 5 OH 5 Böden 80x32,5x190cm mit Rückwand lichtgrau
Büroregal Dante Regalfeld 5 OH 5 Böden 80x32,5x190cm mit Rückwand lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK9840
Herst.-Nr.:
     9840
EAN/GTIN:
     4044917368309
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Regal- und Schranksystem Dante
  • ideale Verbindung von Holz und Stahl
  • absolut standfest und hoch belastbar
  • Seitenwangen mit Höhenausgleichsfüßen für exaktes Ausrichten
  • Seitenwangen: Holz-Gütespan E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung 19 mm stark Böden Möbelstahl mit Polyester-Pulverbeschichtung, Böden 300 mm tief
  • Fachlast (Tragkraft pro Boden): 60 kg Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld): 350 kg
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
5
Anzahl der Ordnerhöhen:
5
Breite:
800 mm
Bruttogewicht:
22 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
1900 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall/Holz
Tiefe:
325 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Standregal, standregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 164,17*
€ 201,86*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 182,32*
€ 230,13*
€ 5,50*
ab € 190,19*
€ 232,99*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 216,43*
€ 265,15*
Lager 467
327 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 243,46*
€ 312,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,50*
€ 371,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,50*
€ 365,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,78*
€ 342,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,65*
€ 320,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 262,06*
€ 311,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,46*
€ 289,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9841
ab € 172,41*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50984411
ab € 310,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50989713
ab € 87,78*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50989813
ab € 138,25*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50991811
ab € 52,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.