Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal Dante Regalfeld 5 Ordnerhöhen 5 Fachböden BxTxH 100x32,5x190cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroregal Dante Regalfeld 5 Ordnerhöhen 5 Fachböden BxTxH 100x32,5x190cm lichtgrau
Büroregal Dante Regalfeld 5 Ordnerhöhen 5 Fachböden BxTxH 100x32,5x190cm lichtgrau
Büroregal Dante Regalfeld 5 Ordnerhöhen 5 Fachböden BxTxH 100x32,5x190cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK9811
Herst.-Nr.:
     9811
EAN/GTIN:
     4044917365407
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Regal- und Schranksystem Dante
  • ideale Verbindung von Holz und Stahl
  • absolut standfest und hoch belastbar
  • Seitenwangen mit Höhenausgleichsfüßen für exaktes Ausrichten
  • Seitenwangen: Holz-Gütespan E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung 19 mm stark Böden Möbelstahl mit Polyester-Pulverbeschichtung, Böden 300 mm tief
  • Fachlast (Tragkraft pro Boden): 60 kg Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld): 350 kg
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
5
Anzahl der Ordnerhöhen:
5
Breite:
1000 mm
Bruttogewicht:
21 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
1900 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall/Holz
Tiefe:
325 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Standregal, aktenregal holz lichtgrau, standregal, aktenregal holz, 10548120, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 153,61*
€ 198,37*
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 167,63*
€ 207,41*
€ 4,95*
ab € 181,48*
€ 224,02*
Lager 467
356 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 183,14*
€ 237,54*
Frei Haus
ab € 227,00*
€ 279,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,54*
€ 282,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,88*
€ 278,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,28*
€ 264,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 206,22*
€ 245,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,14*
€ 217,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9800
ab € 61,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9814
ab € 252,89*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9810
ab € 136,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.