| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK8913 Herst.-Nr.: 8913 EAN/GTIN: 4044917323902 |
| |
|
| | |
| - Zur weiteren Einrichtung von Büro-Regalen nach Wahl
- Alle Teile stabil aus Stahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung
- Farbton: lichtgrau RAL 7035
- Geeignet für einseitige und doppelseitige Regal-Ständer
Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Farbe: | grau | Farbname: | lichtgrau | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Stahl | Tiefe: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Archivregale, Büroregal, Büroregale, Clipregal, Clipregale, Fachböden, Fachbodenregal, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Steckregale, Zusatz, Zusatz-Fachböden, ZusatzFachböden |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 49,93* | € 67,00* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 55,04* | € 75,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,51* | € 79,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|