Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappenboden für Bibliotheks-Regal Univers BxT 100x30cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappenboden für Bibliotheks-Regal Univers BxT 100x30cm lichtgrau
Klappenboden für Bibliotheks-Regal Univers BxT 100x30cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK8743
Herst.-Nr.:
     8743
EAN/GTIN:
     4044917309500
Suchbegriffe:
Freiarmregal Klappenboden
freiarmregal klappenboden
  • Zur weiteren Einrichtung von Büro-Regalen nach Wahl
  • Alle Teile stabil aus Stahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung
  • Farbton: lichtgrau RAL 7035
  • Geeignet für einseitige und doppelseitige Regal-Ständer
  • Klappenbreite 230mm mit transparenter Hartfolienabdeckung
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Archivregale, Büroregal, Büroregale, Clipregal, Clipregale, Einlegeboden, Euroregale, Fachboden, Fachbodenregal, Großfachregal, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Steckregale, Zusatz, Zusatz-Fachboden, ZusatzFachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.